Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Umsteckbit PZ 2 / PZ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Umsteckbit PZ 2 / PZ 3
Felo Umsteckbit PZ 2 / PZ 3
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-06123610
Herst.-Nr.:
     6123610
EAN/GTIN:
     4007157304315
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abtrieb: PZ; Abtrieb Maße / Inhalt: PZ 2 / PZ 3; Klingenlänge mm: 60 mm; Klingen Ø mm: C 6,3; Gewicht g: 14
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,97*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,30*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 2,81*
€ 4,19*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 40,36*
€ 54,14*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.