Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit mit C8 Antrieb Tx 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit mit C8 Antrieb Tx 27
Felo Bit mit C8 Antrieb Tx 27
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-07627310
Herst.-Nr.:
     7627310
EAN/GTIN:
     4007157310095
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 27

Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 27; Klingenlänge mm: 32 mm; Klingen Ø mm: C8; Gewicht g: 10

Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), 5/16 bit torx
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,39*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,69*
Lager 6593
9
1
€ 4,50*
ab € 5,52*
€ 8,03*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 60,34*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.