Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit mit C8 Antrieb Tx 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit mit C8 Antrieb Tx 50
Felo Bit mit C8 Antrieb Tx 50
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-07650310
Herst.-Nr.:
     7650310
EAN/GTIN:
     4007157310132
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 50
Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 50; Klingenlänge mm: 32 mm; Klingen Ø mm: C8; Gewicht g: 13
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,22*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,69*
€ 5,44*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.