Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bitbox Bits 35 Torx, 35-tlg Tx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bitbox Bits 35 Torx, 35-tlg Tx
Felo Bitbox Bits 35 Torx, 35-tlg Tx
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-2073526
Herst.-Nr.:
     2073526
EAN/GTIN:
     4007157635297
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: 28 Bits C6,3 x 25mm 1x Tx5/ Tx6/ Tx7/ Tx8/ Tx9 2x Tx10 4x Tx15/ Tx20/ Tx25/ Tx30/ Tx40 6 Bits E6,3 x 50mm Tx10 / Tx15/ Tx20/ Tx25/ Tx30 / Tx40 1 x Bithalter/ Bitholder E6,3 x 58mm; Klingenlänge mm: 137 x 75 x 37; Gewicht g: 367
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
150.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit satz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,42*
€ 33,50*
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 24,22*
€ 33,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,38*
€ 64,17*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.