Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo - ERGONIC - Phillips-Schraubendreher mit 3K-Griff und Festhaltefunktion - Phillips PH 2 x 155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo - ERGONIC - Phillips-Schraubendreher mit 3K-Griff und Festhaltefunktion - Phillips PH 2 x 155
Felo - ERGONIC - Phillips-Schraubendreher mit 3K-Griff und Festhaltefunktion - Phillips PH 2 x 155
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-42220510
Herst.-Nr.:
     42220510
EAN/GTIN:
     4007157500786
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (Phillips...
Festhalte-Schraubendreher PH
Festhalte-Schraubendreher Phillips
Festhalte-Schraubenzieher PH

Abtrieb: PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 2; Klingenlänge mm: 155; Klingen Ø mm: 5,5; Griff mm: 99 x 34; Gewicht g: 91

Weitere Informationen:
Länge:
248.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 13,71*
€ 18,48*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 16,21*
€ 22,87*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.