Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Abisolierzange VDE-160- mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Abisolierzange VDE-160- mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
Felo Abisolierzange VDE-160- mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-58301640
Herst.-Nr.:
     58301640
EAN/GTIN:
     4007157638038
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 10mm²
Abisolierzange
  • Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrahtigen Leitern mit Standardisolation
  • Mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
  • Mit Stellschraube zum einfachen Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser
  • Mit Öffnungsfeder
  • Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen
  • SoftGripp Griffe mit SystemSocket zur Aufnahme von optional erhältlichem Zubehör, wie z.B. dem einfach aufzuschiebenden SystemClip zur Absturzsicherung
  • Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
294.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
29.00 mm
Technische Daten:
<p><br>145-49-VDE-160-SB Länge - mm 160 Länge - in 6 1/4 Schneidenform Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - Ø mm 5 Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdrahtig - Schneidkapazität - mm² 10 Ausführung Abisolierbereich - Ø mm 0,5 - 5 Abisolierbereich - mm² 0,5 - 10 Abisolierbereich - AWG 7 Mit Öffnungsfeder Gewicht - g 185 Länge inklusive SB-Verpackung - mm 230 Breite inklusive SB-Verpackung - mm 65 Höhe inklusive SB-Verpackung - mm 29 Gewicht SB-Verpackung - g 15 Verpackungseinheit 1
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 16,94*
€ 22,17*
Lager 6593
3
1
€ 4,50*
ab € 15,94*
€ 22,84*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 45,57*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.