Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neo Fermit Universal 325 g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neo Fermit Universal 325 g Tube
Neo Fermit Universal 325 g Tube
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-01003
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     1003
EAN/GTIN:
     4030777010038
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
dichtungspaste
Für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf ; geeignet für Gas- und Trinkwasser in der Hausinstallation; sauber, leicht zu verarbeiten, klebt nicht und reizt nicht die Haut ; lösemittelfrei, schwundfrei, verhärtet nicht, trocknet nicht aus, demontierbar ; Einsatzbereiche: Wasser (16bar; 0°C bis +95°C), Heizung (7bar; 0°C bis +130°C), Gas (5bar; -20°C bis +70°C) ; für alle Gasarten einschließlich Erdgas und Flüssiggas in der Gasphase geeignet ; Nach DIN EN 751-2 und DIN 30660 vom DVGW für die Hausinstallation von Gas-und Trinkwasser zugelassen unter : DVGW – Reg-Nr.NV-5142BM0052
Weitere Informationen:
Länge:
80.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
210.00 mm
Bullet 1:
Für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf; geeignet für Gas- und Trinkwasser in der Hausinstallation
Bullet 2:
sauber, leicht zu verarbeiten, klebt nicht und reizt nicht die Haut
Bullet 3:
lösemittelfrei, schwundfrei, verhärtet nicht, trocknet nicht aus, demontierbar
Bullet 4:
Einsatzbereiche: Wasser (16bar; 0°C bis +95°C), Heizung (7bar; 0°C bis +130°C), Gas (5bar; -20°C bis +70°C)
Bullet 5:
für alle Gasarten einschließlich Erdgas und Flüssiggas in der Gasphase geeignet
Technische Daten:
<ul><li>Für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf; geeignet für Gas- und Trinkwasser in der Hausinstallation<li>sauber, leicht zu verarbeiten, klebt nicht und reizt nicht die Haut<li>lösemittelfrei, schwundfrei, verhärtet nicht, trocknet nicht aus, demontierbar<li>Einsatzbereiche: Wasser (16bar; 0°C bis +95°C), Heizung (7bar; 0°C bis +130°C), Gas (5bar; -20°C bis +70°C)<li>für alle Gasarten einschließlich Erdgas und Flüssiggas in der Gasphase geeignet
Weitere Suchbegriffe: Fermit, Neo, Universal, Verbindung, Gewindeverbingung, dichten, Dichtung, dichtpaste, gewindedichtpaste, sauber, klebt, nicht, lösemittelfrei, schwundfrei, verhärtet, trocknet, demontierbar, Wasser, Trinkwasser, warm, kalt, Heizung, Gas, zugelassen, 010002, 01003, 01015, 01004, 01005, 01007
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
167
1
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 6,47*
5 Tage
105
15
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 7,01*
5 Tage
105
15
€ 5,90*
ab € 5,466*
€ 7,016*
1 Tag
74
15
€ 5,59*
ab € 5,57*
€ 7,18*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,71*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
1 Stück enthält 325 Gramm (ab € 0,01757* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fermit
01002
ab € 2,29*
Ähnlich
Fermit
01004
ab € 6,00*
Ähnlich
Fermit
01005
ab € 4,78*
Ähnlich
Fermit
06003
ab € 3,81*
Ähnlich
Fermit
06001
ab € 2,17*
Ähnlich
Fermit
06002
ab € 2,84*
Ähnlich
Fermit
06004
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.