| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-06004 Herst.-Nr.: 6004 EAN/GTIN: 4030777060040 |
| |
|
| | |
| Plastic-Fermit - weiß Eine dauerplastische Dichtungsmasse Plastic-Fermit - weiß Plastic-Fermit ist eine dauerplastische knetbare Dichtungsmasse auf Kunststoffbasis, die höchsten Ansprüchen bei der sanitären Installation gerecht wird. Eignet sich besonders für das Einsetzen von Ablaufarmaturen in z.B. Waschtischen, Badewannen und ist für Kalt- und Warmwasser geeignet. Auch als Ausgleichsmasse für die Montage von Sanitär Keramik verwendbar. Auch zur Schallentkopplung einsetzbar. Temperaturbereich: -10°C bis +100°C Nicht für Marmor oder anderen Naturstein verwenden! dauerplastisch geschmeidig sparsam schnell verarbeitbar versprödet nicht gutes Haftvermögen unbegrenzt lagerfähig leicht klebbar Weitere Informationen: | | Länge: | 170.00 mm | Breite: | 170.00 mm | Höhe: | 150.00 mm | Bullet 1: | Plastic-Fermit - weiß | Bullet 2: | Eine dauerplastische Dichtungsmasse | Bullet 3: | Plastic-Fermit ist eine dauerplastische knetbare Dichtungsmasse auf Kunststoffbasis, die höchsten Ansprüchen bei der sanitären Installation gerecht wird. | Bullet 4: | Eignet sich besonders für das Einsetzen von Ablaufarmaturen in z.B. Waschtischen, Badewannen und ist für Kalt- und Warmwasser geeignet. | Bullet 5: | Auch als Ausgleichsmasse für die Montage von Sanitär Keramik verwendbar. Auch zur Schallentkopplung einsetzbar. | Technische Daten: | Plastic-Fermit - weiß Eine dauerplastische Dichtungsmasse <p>Plastic-Fermit ist eine dauerplastische knetbare Dichtungsmasse auf Kunststoffbasis, die höchsten Ansprüchen bei der sanitären Installation gerecht wird. <p>Eignet sich besonders für das Einsetzen von Ablaufarmaturen in z.B. Waschtischen, Badewannen und ist für Kalt- und Warmwasser geeignet. <p>Auch als Ausgleichsmasse für die Montage von Sanitär Keramik verwendbar. Auch zur Schallentkopplung einsetzbar. <p>Temperaturbereich: -10°C bis +100°C <p>Nicht für Marmor oder anderen Naturstein verwenden! <ul> <li>dauerplastisch <li>geschmeidig <li>sparsam schnell verarbeitbar <li>versprödet nicht <li>gutes Haftvermögen <li>unbegrenzt lagerfähig <li>leicht klebbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastic, Fermit, dauerplastisch, knetbar, Dichtungsmasse, Kunststoffbasis, sanitäre, Installationen, Ablaufarmaturen, Montage, Keramik |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 15,24* | € 19,92* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,26* | € 20,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 15,96* | € 20,73* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,20* | € 21,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,43* | € 27,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5.000 Gramm (ab € 0,00305* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|