| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-09104 Herst.-Nr.: 9104 EAN/GTIN: 4030777091044 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 235.00 mm | Bullet 1: | Zum Abdichten und Befestigen - Aqua-Fix PRO kombiniert Ästhetik, Leistung und Vielseitigkeit | Bullet 2: | Mit diesem MS-Polymer können selbst auf feuchten Oberflächen und unter Wasser Fugen abgedichtet und ohne Bohren Gewichte bis zu 20 kg/cm² befestigt werden | Bullet 3: | Geeignet für alle gängigen Materialien & Untergründe | Bullet 4: | Polymerisiert unter der Einwirkung von Luftfeuchtigkeit, nasser Oberfläche und sogar direkt unter Wasser (die optimalsten Ergebnisse erhalten Sie bei Lufttrocknung) | Bullet 5: | Sehr hohe Klebkraft ; elastisch und geruchsneutral ; überstreichbar mit Acrylfarbe ; gute Witterungs-, Alterungs-und UV- Beständigkeit ; keine Schimmelpilzentwicklung | Technische Daten: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |