| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-11002 Herst.-Nr.: 11002 EAN/GTIN: 4030777110028 |
| |
|
| | |
| Feuerfester Kessel-Kitt Froschmarke Dichtungskitt auf Wasserglas-Basis. Nicht schwindender feuerfester Kesselkitt z.B. zum Abdichten gegen Rauchgase beim Einsatz an Kesselanlagen, Öfen und Herden. Temperaturbeständigkeit: +1000°C Haltbarkeit: Kartusche 12 Monate, Dose 2 Jahre - leicht zu verarbeiten
- asbestfrei
- nicht schwindend
- gut abdichtend
- gut haftend an Metall und anderen Materialien
- nicht abbröckelnd
Weitere Informationen: | | Länge: | 100.00 mm | Breite: | 100.00 mm | Höhe: | 55.00 mm | Bullet 1: | Feuerfester Kesselkitt – Froschmarke Dichtungskitt auf Wasserglas-Basis. Nicht schwindender feuerfester Kesselkitt z.B. zum Abdichten gegen Rauchgase beim Einsatz an Kesselanlagen, Öfen und Herden. Leicht zu verarbeiten Asbestfrei Nicht schwindend Gut abdichtend Gut haftend an Metall und anderen Materialien Nicht abbröckelnd Temperaturbeständigkeit: über +1000°C | Technische Daten: | <p>Feuerfester Kessel-Kitt Froschmarke <p>Dichtungskitt auf Wasserglas-Basis. <p>Nicht schwindender feuerfester Kesselkitt z.B. zum Abdichten gegen Rauchgase beim Einsatz an Kesselanlagen, Öfen und Herden. <p>Temperaturbeständigkeit: +1000°C<br>Haltbarkeit: Kartusche 12 Monate, Dose 2 Jahre <ul> <li>leicht zu verarbeiten <li>asbestfrei <li>nicht schwindend <li>gut abdichtend <li>gut haftend an Metall und anderen Materialien <li>nicht abbröckelnd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 24 | | € 4,00* | ab € 3,00* | € 3,88* | | | | | 11 Tage | | | 48 | | € 5,90* | ab € 3,80605* | € 4,90605* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,34* | € 5,04* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,13* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,00826* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|