| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-12005 Herst.-Nr.: 12005 EAN/GTIN: 4030777120058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Effektiver Spülbecken- und Abflussreiniger Fermitex beseitigt einfach, schnell und zuverlässig Verstopfungen, üble Gerüche und gefährliche Bakterien in Abflüssen von Ausguß-, Wasch-, Toiletten- und Pissoirbecken. Es löst Fett, Haare, Öl, Seife, Schaum und viele andere organische Stoffe effizient und schnell. Die leistungsstarke ätzende Wirkung verflüssigt Ablagerungen und entfernt somit Abflussstörungen. Fermitex greift keine Metalle (außer Alu und Zink), Glas oder Porzellan an. Bei Anwendung an Emaille Fermitex vorher separat auflösen und nicht zu lange in der Emaille stehen lassen, da dieses sonst stumpf werden kann. Der Rohrreiniger ist ätzend, also geeignete Schutzmittel anwenden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 80.00 mm | Breite: | 80.00 mm | Höhe: | 260.00 mm | Bullet 1: | beseitigt einfach, schnell und zuverlässig Verstopfungen, üble Gerüche und gefährliche Bakterien in Abflüssen von Ausguß-, Wasch-, Klosett- und Pissoirbecken | Bullet 2: | nicht auf Aluminium, Zink oder vergoldeten Armaturen verwenden | Bullet 3: | beugt bei regelmäßiger Anwendung auch Verstopfung vor und verhindert Geruchsbildung | Bullet 4: | der Rohrreiniger ist ätzend, also geeignete Schutzmittel anwenden | Bullet 5: | kaltwasserlöslich, selbstätig, hochwirksam, farblos, schnell wirksam, einfache Anwendung | Technische Daten: | <ul> <li>beseitigt einfach, schnell und zuverlässig Verstopfungen, üble Gerüche und gefährliche Bakterien in Abflüssen von Ausguß-, Wasch-, Klosett- und Pissoirbecken <li>nicht auf Aluminium, Zink oder vergoldeten Armaturen verwenden <li>beugt bei regelmäßiger Anwendung auch Verstopfung vor und verhindert Geruchsbildung <li>der Rohrreiniger ist ätzend, also geeignete Schutzmittel anwenden <li>kaltwasserlöslich, selbstätig, hochwirksam, farblos, schnell wirksam, einfache Anwendung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toilettenreiniger, WC-Reiniger, abflussreiniger fermit, toilettenreiniger, abflußreiniger 1kg, Fermit, Fermitex, Rohr, Reiniger, Rohre, reinigen, säubern, lösen, haar, fett, öl, papier, seife, schaum, abfluss, verstopfung, geruch, gerüche, bakterien, toilette, ausguß, ausguss, waschbecken, becken, wc, klo, klosett, pissoir, metall, verträglich, greift, keine, nicht, an, ätzend, kaltwasserlöslich, einfach, hochwirksam, schnell, wirksam, farblos, spurdelnd, selbsttätig, 12001, 12008, 12002, 12005, flüssig, fest, Dose, Eimer, Flasche, 1, 0, 5, kg, l, liter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |