| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-16001 Herst.-Nr.: 16001 EAN/GTIN: 4030777160016 |
| |
|
| | |
| Fermitopp N Tube Neutral vernetzender Silikon-Fugendichtstoff Elastischer, geruchsneutraler Silikon-Fugendichtstoff mit fungizider Ausrüstung, lichtecht, reinigungsmittelbeständig und mit der Luftfeuchtigkeit reagierend. Für Abdichtungen vor allem in Sanitär- und Naßräumen, im Küchenbereich und bei Anbaumöbeln, auch für Acryl geeignet. Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 235.00 mm | Technische Daten: | <p>Temperaturbereich: -40°C bis +120°C <p>Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C <p>Farbe: transparent, weiß, grau <p>Lagerung: mindestens 15 Monate kühl und trocken <ul> <li>lichtecht <li>geruchsneutral <li>elastisch <li>reinigungsmittelbeständig <li>pilzhemmend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |