| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-16004 Herst.-Nr.: 16004 EAN/GTIN: 4030777160047 |
|
|
| | |
| Fermitopp HN 300 (Brandschutzsilikon B1) Hochtemperaturbeständiger, neutral vernetzter elastischer Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff Fermitopp HN 300 (Brandschutzsilikon B1) Fermitopp HN 300 dient zum Abdichten von Bewegungsfugen an Heizkanälen, Öfen, Reaktoren, Kaminen, usw., auch im Kfz-Bereich anwendbar. Geeignet für Versiegelungen von feuerhemmenden Verglasungen, für Anschlussfugen aller Art und zur Abdichtung von Dehnungs- und Stoßfugen im Metallbau. Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +250°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C Hautbildung: ca. 10 min. Durchhärtung: ca. 2 mm pro Tag Lagerzeit: 12 Monate kühl und trocken hochtemperaturbeständig geruchsneutral heißluftbeständig zuverlässig - sicher UV beständig farbbeständig antifungizid Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 mm | Breite: | 50.00 mm | Höhe: | 235.00 mm | Bullet 1: | Fermitopp HN 300 (Brandschutzsilikon B1) | Bullet 2: | Hochtemperaturbeständiger, neutral vernetzter elastischer Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff | Bullet 3: | Fermitopp HN 300 dient zum Abdichten von Bewegungsfugen an Heizkanälen, Öfen, Reaktoren, Kaminen, usw., auch im Kfz-Bereich anwendbar. Geeignet für Versiegelungen von feuerhemmenden Verglasungen, für Anschlussfugen aller Art und zur Abdichtung von Dehnungs- und Stoßfugen im Metallbau. | Bullet 4: | Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +250°C | Bullet 5: | Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C | Technische Daten: | <p>Fermitopp HN 300 dient zum Abdichten von Bewegungsfugen an Heizkanälen, Öfen, Reaktoren, Kaminen, usw., auch im Kfz-Bereich anwendbar. Geeignet für Versiegelungen von feuerhemmenden Verglasungen, für Anschlussfugen aller Art und zur Abdichtung von Dehnungs- und Stoßfugen im Metallbau. <p>Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +250°C <p>Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C <p>Hautbildung: ca. 10 min. <p>Durchhärtung: ca. 2 mm pro Tag <p>Lagerzeit: 12 Monate kühl und trocken <p> <ul> <li>hochtemperaturbeständig <li>geruchsneutral <li>heißluftbeständig <li>zuverlässig - sicher <li>UV beständig <li>farbbeständig <li>antifungizid |
|
| | |
| | | |
| |