Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lecksuchspray -15°C 400 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lecksuchspray -15°C 400 ml Sprühdose
Lecksuchspray -15°C 400 ml Sprühdose
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-18264
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     18264
EAN/GTIN:
     4030777182643
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel

    Lecksuch-Spray / Lecksuch-Spray -15°C Dichtigkeitsprüfmittel mit Korrosionsschutz geprüft und zugelassen nach DIN/DVGW Lecksuch-Spray / Lecksuch-Spray -15°C Lecksucher wird mittels Sprayer (Aerosoldose) auf die Prüfstellen aufgesprüht. Eventuelle Leckstellen sowie feinste Haarrisse werden durch die charakteristischen Schaumpilze sichtbar. Lecksucher kann im Hoch-, Mittel- und Nieder-Druckbereich eingesetzt werden. Er ist für jede Apparatur, für Tankanlagen ebenso wie für Kühl- und Heizschlangen, Armaturen, Hähne, Ventile, Manometer, Regler, Fittinge usw. geeignet. Er verursacht auf keinem bekannten Werkstoff irgendwelche Korrosion. Lecksucher ist frei von Öl, Fett, Fettsäuren und allen Seifenkörpern. Wegen der Unbrennbarkeit, eignet er sich für alle technischen Gase wie z.B. Ammoniak, Argon und andere Edelgase, Frigen, Kohlensäure, Leuchtgas, Pressluft, Propan, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff usw. Lecksucher entspricht allen gängigen Normen und ist DIN-DVGW zugelassen. Lecksucher ist nicht gesundheitsschädlich, er ist hautverträglich, ungiftig und geruchsarm. Lecksucher -15°C ist für Frosteinsatz im Winter geeignet DVGW geprüft hautverträglich unbrennbar nicht toxisch biologisch abbaubar mit Korrosionsschutz Frosteinsatz Lecksucher -15°C

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
240.00 mm
Bullet 1:
Lecksuch-Spray / Lecksuch-Spray -15°C
Bullet 2:
Dichtigkeitsprüfmittel mit Korrosionsschutz geprüft und zugelassen nach DIN/DVGW
Bullet 3:
Lecksucher wird mittels Sprayer (Aerosoldose) auf die Prüfstellen aufgesprüht.
Bullet 4:
Eventuelle Leckstellen sowie feinste Haarrisse werden durch die charakteristischen Schaumpilze sichtbar.
Bullet 5:
Lecksucher kann im Hoch-, Mittel- und Nieder-Druckbereich eingesetzt werden.
Technische Daten:
<p>Lecksucher wird mittels Sprayer (Aerosoldose) auf die&nbsp; Prüfstellen aufgesprüht. <p>Eventuelle Leckstellen sowie feinste Haarrisse werden durch die charakteristischen Schaumpilze sichtbar. <p>Lecksucher kann im Hoch-, Mittel- und Nieder-Druckbereich eingesetzt werden. <p>Er ist für jede Apparatur, für Tankanlagen ebenso wie für Kühl- und Heizschlangen, Armaturen, Hähne, Ventile, Manometer, Regler, Fittinge usw. geeignet. Er verursacht auf keinem bekannten Werkstoff irgendwelche Korrosion. <p>Lecksucher ist frei von Öl, Fett, Fettsäuren und allen Seifenkörpern. <p>Wegen der Unbrennbarkeit, eignet er sich für alle technischen Gase wie z.B. Ammoniak, Argon und andere Edelgase, Frigen, Kohlensäure, Leuchtgas, Pressluft, Propan, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff usw. <p>Lecksucher entspricht allen gängigen Normen und ist DIN-DVGW zugelassen. <p>Lecksucher ist nicht gesundheitsschädlich, er ist hautverträglich, ungiftig und geruchsarm. <p>Lecksucher -15°C ist für Frosteinsatz im Winter geeignet <ul> <li> <p>DVGW geprüft <li> <p>hautverträglich <li> <p>unbrennbar <li> <p>nicht toxisch <li> <p>biologisch abbaubar <li> <p>mit Korrosionsschutz <li> <p>Frosteinsatz Lecksucher -15°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0131* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.