Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Dichtungsplatte BonnaTex FD08 1500 x 1500 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Dichtungsplatte BonnaTex FD08 1500 x 1500 x 4 mm
PTFE-Dichtungsplatte BonnaTex FD08 1500 x 1500 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-41734
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     41734
EAN/GTIN:
     4030777417349
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
ptfe dichtungsplatten
PTFE-Dichtungsplatte BonnaTex FD08 1500 x 1500 x 4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
240.00 mm
Breite:
240.00 mm
Höhe:
1,550.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.724,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,57*
€ 2.330,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.933,04*
€ 2.300,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,34*
€ 2.168,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,94*
€ 2.102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,02*
€ 2.051,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.