Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Dichtungsplatte BonnaTex FD08 1500 x 1500 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Dichtungsplatte BonnaTex FD08 1500 x 1500 x 6 mm
PTFE-Dichtungsplatte BonnaTex FD08 1500 x 1500 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-41736
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     41736
EAN/GTIN:
     4030777417363
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
ptfe dichtungsplatten
PTFE-Dichtungsplatte BonnaTex FD08 1500 x 1500 x 6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300.00 mm
Breite:
300.00 mm
Höhe:
1,550.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.579,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.835,23*
€ 3.373,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.801,05*
€ 3.333,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.665,49*
€ 3.171,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.604,48*
€ 3.099,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.579,43*
€ 3.069,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.