Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbuchpackung Packungszieher I 6-8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfbuchpackung Packungszieher I 6-8 mm
Stopfbuchpackung Packungszieher I 6-8 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-51101
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     51101
EAN/GTIN:
     4030777511016
Suchbegriffe:
Packungszieher
  Größe: 1
für Packungsquerschnitt: 6-8 mm
Länge der flexiblen Welle: 130 mm
Länge: 130 mm
Einsatzbereich: Entfernung verbrauchter Packungsringe aus Stopfbuchsraum
Eigenschaften: Spitzen sind auswechselbar, Welle flexibel
Weitere Informationen:
Länge:
180.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.