Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbuchpackung Packungszieher II 10-12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfbuchpackung Packungszieher II 10-12 mm
Stopfbuchpackung Packungszieher II 10-12 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-51102
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     51102
EAN/GTIN:
     4030777511023
Suchbegriffe:
Packungszieher
  Größe: 2
für Packungsquerschnitt: 9,5-12,7 mm
Länge der flexiblen Welle: 200 mm
Länge: 200 mm
Einsatzbereich: Entfernung verbrauchter Packungsringe aus Stopfbuchsraum
Eigenschaften: Spitzen sind auswechselbar, Welle flexibel
Weitere Informationen:
Länge:
285.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.