Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbuchpackung Packungszieher III 13-18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stopfbuchpackung Packungszieher III 13-18 mm
Stopfbuchpackung Packungszieher III 13-18 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-51103
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     51103
EAN/GTIN:
     4030777511030
Suchbegriffe:
Packungszieher

Größe: 3
für Packungsquerschnitt: 13-18 mm
Länge der flexiblen Welle: 250 mm
Länge: 250 mm
Einsatzbereich: Entfernung verbrauchter Packungsringe aus Stopfbuchsraum
Eigenschaften: Spitzen sind auswechselbar, Welle flexibel

Weitere Informationen:
Länge:
365.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.