Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fermit Kupferspray 400ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fermit Kupferspray 400ml Dose
Fermit Kupferspray 400ml Dose
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-70245
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     70245
EAN/GTIN:
     4030777702452
Suchbegriffe:
Kupfer-Spray
Kupferpastenspray
Kupferspray
kupfer spray
Witterungsbeständiges, gut haftendes Metallspray für kupferfarbene Beschichtung. Einsetzbar zur optischen Aufwertung und zum Schutz verschiedenster Materialien. Auch sehr gut für dekorative Zwecke und bei Restaurierungsarbeiten verwendbar, wie z. B. Lampen, Batteriekontakte, Zündkerzen, Auspuffbefestigungen, Scharniere, uvm.
Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Bei Kupferschuppen im Epoxidharz
Bullet 2:
Abrieb-, kratz- und bürstfest
Bullet 3:
Schutzversiegelung für Rohrleitungen, Kupfer metallkonstruktionen etc.
Bullet 4:
Hervorragend zur Wartung, Instandhaltung und Reparatur
Bullet 5:
Innen und außen einsetzbar
Technische Daten:
<ul><li>Bei Kupferschuppen im Epoxidharz<li>Abrieb-, kratz- und bürstfest<li>Schutzversiegelung für Rohrleitungen, Kupfer metallkonstruktionen etc.<li>Hervorragend zur Wartung, Instandhaltung und Reparatur<li>Innen und außen einsetzbar
Weitere Suchbegriffe: Fermit, Kupfer, spray, Oberflächen, schutz, optik, dekorativ, deko, Restaurierung, Lampe, Batterie, kontakte, Zünd, kerze, Auspuff, befestigung, Scharniere, schuppen, Epoxid, harz, Schutz, versiegelung, Rohr, leitung, Wartung, Instandhaltung, Reparatur, 70245
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01383* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.