Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fermit Zinkspray hell 400ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fermit Zinkspray hell 400ml Dose
Fermit Zinkspray hell 400ml Dose
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-70258
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     70258
EAN/GTIN:
     4030777702582
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray

Schutz und Ausbesserung feuerverzinkter Oberflächen vor Korrosionsbefall nach Bohr-, Schweiß- oder Schmiedearbeiten. Gibt dauerhaften kathodischen Korrosionsschutz auch bei extremen Witterungsverhältnissen. Einsetzbar als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen und als Rostschutzgrundierung.

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Abriebfest, witterungsbeständig
Bullet 2:
Überlackierbar
Bullet 3:
Trocknet schnell
Bullet 4:
Schutz und Ausbesserung feuerverzinkter Oberflächen vor Korrosionsbefall nach Bohr-, Schweiß- oder Schmiedearbeiten
Bullet 5:
Einsetzbar als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen und als Rostschutzgrundierung, Einsatz im Metallbau, KFZ-Wartung, Baubedarf, Kältetechnik, Schweißen etc.
Technische Daten:
<ul> <li>Abriebfest, witterungsbeständig <li>Überlackierbar <li>Trocknet schnell <li>Schutz und Ausbesserung feuerverzinkter Oberflächen vor Korrosionsbefall nach Bohr-, Schweiß- oder Schmiedearbeiten <li>Einsetzbar als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen und als Rostschutzgrundierung, Einsatz im Metallbau, KFZ-Wartung, Baubedarf, Kältetechnik, Schweißen etc.
Weitere Suchbegriffe: Fermit, Zink, spray, hell, Oberflächen, schutz, Korrosions, Ausbesserung, feuerverzinkt, befall, Schmiede, arbeiten, kathodisch, Punkt, schweißen, Rostschutz, grundierung, Metall, bau, KFZ, Wartung, Baubedarf, Kältetechnik, Schweißen, 70258
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01468* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.