| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-70267 Herst.-Nr.: 70267 EAN/GTIN: 4030777702674 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Anti-Seize Spray ist ein hochwertiges, sehr gut haftendes Hochleistungs-, Gleit-, Trenn- und Schmiermittel. Es wird vor allem zur Schmierung bei der Montage von Schraub-, Steck- und Gleitverbindungen sowie an Buchsen, Stiften und Nocken angewandt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 70.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Bullet 1: | Hochtemperaturbeständig von -180°C bis +1400°C | Bullet 2: | Druckbeständig bis 230 N/mm² | Bullet 3: | Haftaktiv, salz- und seewasserbeständig | Bullet 4: | Verhindert Kontaktkorrosion zwischen verschiedenen Metallen | Bullet 5: | Wird vor allem zur Schmierung bei der Montage von Schraub-, Steck- und Gleitverbindungen sowie an Buchsen, Stiften und Nocken angewandt | Technische Daten: | <ul> <li>Hochtemperaturbeständig von -180°C bis +1400°C <li>Druckbeständig bis 230 N/mm² <li>Haftaktiv, salz- und seewasserbeständig <li>Verhindert Kontaktkorrosion zwischen verschiedenen Metallen <li>Wird vor allem zur Schmierung bei der Montage von Schraub-, Steck- und Gleitverbindungen sowie an Buchsen, Stiften und Nocken angewandt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Kupfer-Spray, Kupferpastenspray, Kupferspray, anti-seize spray, kupfer spray, anti-seize 400ml, Fermit, Anti, Seize, Kupfer, pastenspray, Schmieren, Montage, Wartung, spray, Gleit, mittel, Schmier, Schraub, verbindung, Steck, verbindungen, Buchse, Stifte, Nocken, salz, wasser, beständig, Kontakt, korrosion, Metallen, 70267 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |