| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-70271 Herst.-Nr.: 70271 EAN/GTIN: 4030777702711 |
| |
|
| | |
| Premium-Zinkspray für Ausbesserungen von Zinküberzügen nach DIN 1461. Gibt dauerhaften kathodischen Korrosionsschutz auch bei extremen Witterungsverhältnissen. Einsetzbar als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen und als Rostschutzgrundierung. Weitere Informationen: | | Länge: | 70.00 mm | Breite: | 70.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Bullet 1: | Kann nicht unterrostet werden (kathodischer Korrosionsschutz) | Bullet 2: | Gute Haftung, schlagfest, elektrisch leitfähig | Bullet 3: | kurzzeitig hitzebeständig bis +400°C | Bullet 4: | Einsetzbar als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen und als Rostschutzgrundierung, geeignet zur Nachbesserung beschädigter Zinkschichten, einsetzbar als Punktschweißfarbe und Farbgrundierung | Bullet 5: | Gibt dauerhaften kathodischen Korrosionsschutz auch bei extremen Witterungsverhältnissen | Technische Daten: | <ul> <li>Kann nicht unterrostet werden (kathodischer Korrosionsschutz) <li>Gute Haftung, schlagfest, elektrisch leitfähig <li>kurzzeitig hitzebeständig bis +400°C <li>Einsetzbar als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen und als Rostschutzgrundierung, geeignet zur Nachbesserung beschädigter Zinkschichten, einsetzbar als Punktschweißfarbe und Farbgrundierung <li>Gibt dauerhaften kathodischen Korrosionsschutz auch bei extremen Witterungsverhältnissen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fermit, Zinküberzüge, Rostschutzgrundierung, Rostschutz, Korrosionsschutz, Grundierung |
| | |
| |