Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THOREX Hammer mit Nylon Einsätze, Rund (Ø) 25 mm, 250 g, mit Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THOREX Hammer mit Nylon Einsätze, Rund (Ø) 25 mm, 250 g, mit Holzstiel
THOREX Hammer mit Nylon Einsätze, Rund (Ø) 25 mm, 250 g, mit Holzstiel
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-01-301E0708
Hersteller:
     THOR
Herst.-Nr.:
     01-301E0708
EAN/GTIN:
     5012936127084
Suchbegriffe:
Thorex
Fivel
Nylonhammer
Hammer
Hochwertiger THOREX Hammer mit Nylon Einsätze und Holzstiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.
Weitere Informationen:
Länge:
248.00 mm
Breite:
98.00 mm
Höhe:
24.00 mm
Bullet 1:
hochwertiger THOREX Hammer mit Nylon Einsätze Rund
Bullet 2:
mit Holzstiel
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt
Bullet 4:
Gewicht 250 g, (Ø) 25 mm
Bullet 5:
Länge (L) 250 mm
Technische Daten:
<ul><li>hochwertiger THOREX Hammer mit Nylon Einsätze Rund<li>mit Holzstiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt<li>Gewicht 250 g, (Ø) 25 mm<li>Länge (L) 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Nylon, Einsätze, Rund, Holzgriff, Holzstiel, 01, 301E0708, 250, gram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.