| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-01-301K0714 Herst.-Nr.: 01-301K0714 EAN/GTIN: 5012936117146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiger THOREX Hammer mit Nylon Einsätze und Plastik Stiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 308.00 mm | Breite: | 122.00 mm | Höhe: | 34.00 mm | Bullet 1: | hochwertiger THOREX Hammer mit Nylon Einsätze Rund | Bullet 2: | mit Plastik Stiel | Bullet 3: | sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt | Bullet 4: | Gewicht 900 g, (Ø) 44 mm | Bullet 5: | Länge (L) 305 mm | Technische Daten: | <ul><li>hochwertiger THOREX Hammer mit Nylon Einsätze Rund<li>mit Plastik Stiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt<li>Gewicht 900 g, (Ø) 44 mm<li>Länge (L) 305 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |