| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-01-305H125 Herst.-Nr.: 01-305H125 EAN/GTIN: 5012936361259 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiger THOR Hammer mit Nylon Einsätze, demontierbar und Holzstiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | hochwertiger THOR Hammer mit Nylon Einsätze Rund | Bullet 2: | mit Holzstiel | Bullet 3: | sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt | Bullet 4: | Gewicht 690 g, (Ø) 32 mm | Bullet 5: | Länge (L) 280 mm | Technische Daten: | <ul><li>hochwertiger THOR Hammer mit Nylon Einsätze Rund<li>mit Holzstiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt<li>Gewicht 690 g, (Ø) 32 mm<li>Länge (L) 280 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |