Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THOR Hammer mit Aluminium Einsätze, Rund (Ø) 25 mm, 340 g, mit Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THOR Hammer mit Aluminium Einsätze, Rund (Ø) 25 mm, 340 g, mit Holzstiel
THOR Hammer mit Aluminium Einsätze, Rund (Ø) 25 mm, 340 g, mit Holzstiel
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-01-43E308AL
Hersteller:
     THOR
Herst.-Nr.:
     01-43E308AL
EAN/GTIN:
     5012936030858
Suchbegriffe:
Thor
Fivel
Aluminiumhammer
Hammer

Hochwertiger THOR Hammer mit Aluminium Einsätze und Holzstiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.

Weitere Informationen:
Bullet 1:
hochwertiger THOR Hammer mit Aluminium Einsätze Rund
Bullet 2:
mit Holzstiel
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt
Bullet 4:
Gewicht 340 g, (Ø) 25 mm
Bullet 5:
Länge (L) 230 mm
Technische Daten:
<ul> <li>hochwertiger THOR Hammer mit Aluminium Einsätze Rund <li>mit Holzstiel <li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt <li>Gewicht 340 g, (Ø) 25 mm <li>Länge (L) 230 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium, Einsätze, Rund, Holzgriff, Holzstiel, 01, 43E308AL, 340, gram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.