| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-01-43F322ALS Herst.-Nr.: 01-43F322ALS EAN/GTIN: 8717123043303 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiger THOR Hammer mit Aluminium Einsätze und Fiberglas Stiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | hochwertiger THOR Hammer mit Aluminium Einsätze Rund | Bullet 2: | mit Fiberglas Stiel | Bullet 3: | sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt | Bullet 4: | Gewicht 4.600 g, (Ø) 70 mm | Bullet 5: | Länge (L) 915 mm | Technische Daten: | <ul><li>hochwertiger THOR Hammer mit Aluminium Einsätze Rund<li>mit Fiberglas Stiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt<li>Gewicht 4.600 g, (Ø) 70 mm<li>Länge (L) 915 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |