Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THOR Hammer mit Aluminium Einsätze, Rund (Ø) 50 mm, 2.200 g, mit Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THOR Hammer mit Aluminium Einsätze, Rund (Ø) 50 mm, 2.200 g, mit Holzstiel
THOR Hammer mit Aluminium Einsätze, Rund (Ø) 50 mm, 2.200 g, mit Holzstiel
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-01-43H316AL
Hersteller:
     THOR
Herst.-Nr.:
     01-43H316AL
EAN/GTIN:
     5012936031657
Suchbegriffe:
Thor
Fivel
Aluminiumhammer
Hammer
Hochwertiger THOR Hammer mit Aluminium Einsätze und Holzstiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
hochwertiger THOR Hammer mit Aluminium Einsätze Rund
Bullet 2:
mit Holzstiel
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt
Bullet 4:
Gewicht 2.200 g, (Ø) 50 mm
Bullet 5:
Länge (L) 355 mm
Technische Daten:
<ul><li>hochwertiger THOR Hammer mit Aluminium Einsätze Rund<li>mit Holzstiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt<li>Gewicht 2.200 g, (Ø) 50 mm<li>Länge (L) 355 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.