Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THOR Super Plastik Hammer, birne Form Ø x l 50 x 125 mm, 225 g, mit Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THOR Super Plastik Hammer, birne Form Ø x l 50 x 125 mm, 225 g, mit Holzstiel
THOR Super Plastik Hammer, birne Form Ø x l 50 x 125 mm, 225 g, mit Holzstiel
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-01-48E898PV
Hersteller:
     THOR
Herst.-Nr.:
     01-48E898PV
EAN/GTIN:
     5012936088989
Suchbegriffe:
Thor
Fivel
Super
Plastikhammer
Hochwertiger THOR Super Plastik Hammer, birne Form, mit Holzstiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.
Weitere Informationen:
Länge:
268.00 mm
Breite:
160.00 mm
Höhe:
32.00 mm
Bullet 1:
hochwertiger THOR Super Plastik Hammer birne Form
Bullet 2:
mit Holzstiel
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt
Bullet 4:
Gewicht 225 g, Ø x l 50 x 125 mm
Bullet 5:
Länge (L) 280 mm
Technische Daten:
<ul><li>hochwertiger THOR Super Plastik Hammer birne Form<li>mit Holzstiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt<li>Gewicht 225 g, Ø x l 50 x 125 mm<li>Länge (L) 280 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastik, Hammer, birne, Form, Holzgriff, Holzstiel, 01, 48E898PV, 225, gram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.