Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THOR Super Plastik Hammer, birne Form Ø x l 60 x 125 mm, 290 g, mit Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THOR Super Plastik Hammer, birne Form Ø x l 60 x 125 mm, 290 g, mit Holzstiel
THOR Super Plastik Hammer, birne Form Ø x l 60 x 125 mm, 290 g, mit Holzstiel
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-01-48E899PV
Hersteller:
     THOR
Herst.-Nr.:
     01-48E899PV
EAN/GTIN:
     5012936088996
Suchbegriffe:
Thor
Fivel
Super
Plastikhammer
Hochwertiger THOR Super Plastik Hammer, birne Form, mit Holzstiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.
Weitere Informationen:
Länge:
312.00 mm
Breite:
128.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Bullet 1:
hochwertiger THOR Super Plastik Hammer birne Form
Bullet 2:
mit Holzstiel
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt
Bullet 4:
Gewicht 290 g, Ø x l 60 x 125 mm
Bullet 5:
Länge (L) 285 mm
Technische Daten:
<ul><li>hochwertiger THOR Super Plastik Hammer birne Form<li>mit Holzstiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt<li>Gewicht 290 g, Ø x l 60 x 125 mm<li>Länge (L) 285 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastik, Hammer, birne, Form, Holzgriff, Holzstiel, 01, 48E899PV, 290, gram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.