| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-02-41EB19S Herst.-Nr.: 02-41EB19S EAN/GTIN: 034139679165 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger ESTWING Klauenhammer mit Vinylgriff, gerader Klaue und glatter Bahn. Unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet. Weitere Informationen: | | Länge: | 395.00 mm | Breite: | 75.00 mm | Höhe: | 30.00 mm | Bullet 1: | Hochwertiger ESTWING Klauenhammer mit Vinylgriff | Bullet 2: | gerader Klaue und glatte Bahn | Bullet 3: | sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet | Bullet 4: | Kopfgewicht 530g, Durchmesser 30 mm, Länge 395mm, Gesamtgewicht 980g | Bullet 5: | Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA | Technische Daten: | <ul><li>Hochwertiger ESTWING Klauenhammer mit Vinylgriff<li>gerader Klaue und glatte Bahn<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet<li>Kopfgewicht 530g, Durchmesser 30 mm, Länge 395mm, Gesamtgewicht 980g<li>Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Estwing, Fivel, Klauen, Hammer, claw, Vinylgriff, Vinyl, gerade, recht, Klaue, glatte, Bahn, 02, 41EB19S, Ø30mm, 530g, 395mm |
| | |
| |