Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Ledergriff, 16mm 365g, geraute Bahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Ledergriff, 16mm 365g, geraute Bahn
ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Ledergriff, 16mm 365g, geraute Bahn
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-02-50LE13PM
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     02-50LE13PM
EAN/GTIN:
     034139763819
Suchbegriffe:
Spitzhammer
spitzhammer
Hochwertiger ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Ledergriff und gerauhter Bahn. Unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet.
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
90.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Hochwertiger ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Ledergriff
Bullet 2:
geraute Bahn
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet
Bullet 4:
Kopfgewicht 365g, Durchmesser 16 mm, Länge 320mm, Gesamtgewicht 765g
Bullet 5:
Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA
Technische Daten:
<ul><li>Hochwertiger ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Ledergriff<li>geraute Bahn<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet<li>Kopfgewicht 365g, Durchmesser 16 mm, Länge 320mm, Gesamtgewicht 765g<li>Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA
Weitere Suchbegriffe: Estwing, Fivel, Dachdecker, Ledergriff, Leder, geraute, Bahn, 02, 50LE13PM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.