Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Vinylgriff, 16mm 365g, glatte Bahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Vinylgriff, 16mm 365g, glatte Bahn
ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Vinylgriff, 16mm 365g, glatte Bahn
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-02-50VE313P
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     02-50VE313P
EAN/GTIN:
     034139763611
Suchbegriffe:
Spitzhammer
spitzhammer
Hochwertiger ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Ledergriff und glatter Bahn. Unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet.
Weitere Informationen:
Länge:
320.00 mm
Breite:
90.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Hochwertiger ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Ledergriff
Bullet 2:
glatte Bahn
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet
Bullet 4:
Kopfgewicht 365g, Durchmesser 16 mm, Länge 320mm, Gesamtgewicht 755g
Bullet 5:
Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA
Technische Daten:
<ul><li>Hochwertiger ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Ledergriff<li>glatte Bahn<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet<li>Kopfgewicht 365g, Durchmesser 16 mm, Länge 320mm, Gesamtgewicht 755g<li>Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA
Weitere Suchbegriffe: Estwing, Fivel, Dachdecker, Ledergriff, Leder, glatte, Bahn, 02, 50VE313P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.