| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-02-50VE313PM Herst.-Nr.: 02-50VE313PM EAN/GTIN: 034139764014 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Ledergriff und gerauhter Bahn. Unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet. Weitere Informationen: | | Länge: | 320.00 mm | Breite: | 90.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Hochwertiger ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Ledergriff | Bullet 2: | geraute Bahn | Bullet 3: | sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet | Bullet 4: | Kopfgewicht 365g, Durchmesser 16 mm, Länge 320mm, Gesamtgewicht 765g | Bullet 5: | Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA | Technische Daten: | <ul><li>Hochwertiger ESTWING Dachdecker-Spitzhammer mit Ledergriff<li>geraute Bahn<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet<li>Kopfgewicht 365g, Durchmesser 16 mm, Länge 320mm, Gesamtgewicht 765g<li>Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Estwing, Fivel, Dachdecker, Ledergriff, Leder, geraute, Bahn, 02, 50VE313PM |
| | |
| |