Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estwing Black Eagle Doppelaxt mit blauen Vinylgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Estwing Black Eagle Doppelaxt mit blauen Vinylgriff
Estwing Black Eagle Doppelaxt mit blauen Vinylgriff
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-02-61E6DBA
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     02-61E6DBA
EAN/GTIN:
     034139677048
Suchbegriffe:
Estwing
Fivel
Black
Eagle

American Eagle Double Bit Axes sind für Sportler und Militärs gedacht. Das leichte Design macht es einfach zu tragen und mit Estwings Shock Reduction Grip für Komfort und Haltbarkeit. Black Eagle Tools sind perfekt ausbalanciert, gewichtet und langlebig. Amerikanisch in einem Stück aus echtem amerikanischem Stahl geschmiedet.

     Solid Amerika Stahl
     Handgeschärfte Kante
     17 "Länge
     Zwei Hackkanten
     Blauer Shock Reduction Grip®
     Blaue Nylonscheide enthalten
     Hergestellt in den USA.

Weitere Informationen:
Länge:
435.00 mm
Breite:
110.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
Hochwertiger ESTWING Black Eagle Doppelaxt mit Vinylgriff
Bullet 2:
Nylon Schutzhülle
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet
Bullet 4:
Gesamtgewicht 1060g, Länge 435mm
Bullet 5:
Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertiger ESTWING Black Eagle Doppelaxt mit Vinylgriff <li>Nylon Schutzhülle <li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet <li>Gesamtgewicht 1060g, Länge 435mm <li>Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Weitere Suchbegriffe: Doppelaxt, Vinylgriff, Vinyl, Nylon, Schutzhülle, 02, 61E6DBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.