| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-02-61ETA Herst.-Nr.: 02-61ETA EAN/GTIN: 034139677024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiger ESTWING Black Eagle Tomahawk mit Ledergriff und Nylon Schutzhülle. Unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet. Die in den USA hergestellte Tomahawk-Axt Black Eagle ist für Sportler und Militärprofis konzipiert. Das leichte Design erleichtert das Tragen und der ikonische Ledergriff verleiht ihm einen optischen Reiz Der Black Eagle Tomahawk ist perfekt ausbalanciert und gewichtet und auf Langlebigkeit ausgelegt. Amerikanisch in einem Stück aus echtem amerikanischem Stahl geschmiedet. Artikelnummer Gewicht Gesamtlänge Fivel-02-61ETA 28 Unzen. / 794 g 16,25" / 413 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 415.00 mm | Breite: | 110.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Bullet 1: | Hochwertiger ESTWING Black Eagle Tomahawk mit Ledergriff | Bullet 2: | Nylon Schutzhülle | Bullet 3: | sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet | Bullet 4: | Gesamtgewicht 770g, Länge 415mm | Bullet 5: | Made in USA - der Bestseller aus Amerika | Technische Daten: | <ul> <li>Hochwertiger ESTWING Black Eagle Tomahawk mit Ledergriff <li>Nylon Schutzhülle <li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet <li>Gesamtgewicht 770g, Länge 415mm <li>Made in USA - der Bestseller aus Amerika <li>Von Hand geschärfte Kante <li>16,25 Zoll. Länge <li>Spitzer Tipp zum Durchbrechen <li>Axtschneide zum Schneiden, Hacken, Räumen <li>Griff aus echtem Leder <li>Schwarze Nylonscheide im Lieferumfang enthalten <li>Hergestellt in den USA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |