Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESTWING Brecheisen, 530mm 795g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESTWING Brecheisen, 530mm 795g
ESTWING Brecheisen, 530mm 795g
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-02-750HB021
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     02-750HB021
EAN/GTIN:
     034139640110
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brecheisen

Hochwertiger ESTWING Brecheisen. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.

Weitere Informationen:
Länge:
530.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Hochwertiger ESTWING Brecheisen
Bullet 2:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt
Bullet 3:
Länge 530 mm
Bullet 4:
Gesamtgewicht 795g
Bullet 5:
Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Technische Daten:
<ul> <li>Hochwertiger ESTWING Brecheisen <li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt <li>Länge 530 mm <li>Gesamtgewicht 795g <li>Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Weitere Suchbegriffe: Estwing, Fivel, 02, 750HB021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.