Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESTWING Goldwaschpfanne Stahl, Ø355mm 560g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESTWING Goldwaschpfanne Stahl, Ø355mm 560g
ESTWING Goldwaschpfanne Stahl, Ø355mm 560g
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-03-31001414
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     03-31001414
EAN/GTIN:
     034139860419

Produktbeschreibung

Estwing Steel Gold Pfannen haben Rillen für eine gründliche Trennung und ein Schlüsselband für einfache Verwendung und tragen.

  • Solid Amerika Stahl

  • Lanyard Loch zum einfachen Tragen

  • Vier Größen: 10 ", 12", 14 "und 16"

  • # 1 Wahl der Geologen weltweit

  • Hergestellt in den USA

Weitere Informationen:
Länge:
355.00 mm
Breite:
355.00 mm
Höhe:
25.00 mm
Bullet 1:
Hochwertiger ESTWING Goldwaschpfanne Stahl
Bullet 2:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt
Bullet 3:
Gesamtgewicht 560g, Durchmesser 355mm
Bullet 4:
Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Technische Daten:
<ul> <li> <p>Hochwertiger ESTWING Goldwaschpfanne Stahl <li> <p>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt <li> <p>Gesamtgewicht 560g, Durchmesser 355mm <li> <p>Made in USA - der Bestseller aus Amerika
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.