| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-12-42339 Herst.-Nr.: 12-42339 EAN/GTIN: 0194199624021 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESTWING Hard Face Sledge Hammer with 90 cm Fiberglass Handle 2,7 kg. 36-Zoll-Stiel - Der ergonomische 36-Zoll-Stiel bietet einen hervorragenden Bogenschwung für maximale Schlagkraft Geschmiedeter Kopf - Der 6-Pfund-Hammerkopf ist aus langlebigem legiertem Stahl geschmiedet und auf 50-55 HRC induktionsgehärtet Glasfaserstiel - der zweifach eingespritzte Stiel besteht zu mehr als 70 % aus Glasfaser für unübertroffene Stärke und Haltbarkeit Strukturierter Griff - die beidhändige Griffposition und die strukturierte Gummiauflage gewährleisten einen komfortablen und sicheren Griff Überschlagschutz - dickerer Griff und Gummiauflage unter dem Schlagkopf bieten erhöhten Überschlagschutz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technische Daten: | <p>Estwing -2,7kg -Schlaghammer für Abbrucharbeiten, 50-55 HRC, 90cm -Glasfasergriff, Überschlagschutz, strukturierter Griff <p>Treiben Sie Pfähle und Armierungseisen ein, zertrümmern Sie Stein und Beton und führen Sie schwere Abbrucharbeiten oder industrielle Bauprojekte mit der harten Schlagkraft dieses Estwing-Schlittenhammers durch. Dieser Hammer wurde für den harten Einsatz entwickelt und gebaut und verfügt über einen Kopf aus geschmiedetem, legiertem Stahl mit Schlagenden, die auf 50-55 HRC gehärtet sind, um jahrelangen, wiederholten Schlägen ohne Verformung standzuhalten. Dieser Kopf ist an einem 36 Zoll langen Glasfaserstiel befestigt, der für erhöhte Festigkeit und Haltbarkeit doppelt gespritzt ist. Eine strukturierte Gummiauflage auf dem Griff sorgt für einen bequemen, ergonomischen und sicheren Griff in beiden Griffpositionen und hilft gleichzeitig, Vibrationen zu dämpfen. Unterhalb des Schlagkopfes sind der Griff und die Gummiauflage dicker, um einen erhöhten Überschlagschutz zu bieten und Schäden durch verfehlte Treffer zu vermeiden. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |