| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-12-42347 Herst.-Nr.: 12-42347 EAN/GTIN: 0194199623017 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 40,6 cm langer Griff – 40,6 cm langer Griff bietet hervorragende Bogenschwingung für maximale Schlagkraft
- Geschmiedeter Kopf – 1,8 kg Hammerkopf ist aus robustem legiertem Stahl geschmiedet und ist induktionsgehärtet auf 50–55 HRC
- Hickory-Griff – der Griff ist aus dem stärksten USA-Hickory auf dem Markt erhältlich
- Überschlagschutz – Verstärkter Kragen um den Griff an der Basis des Schlagkopfes schützt vor Schäden durch Überschlag
- Ergonomisches Design – ergonomisches Griff-Design reduziert Ermüdung des Benutzers, reduziert Vibrationen und verbessert die Effizienz
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hammer, with, 40, cm, Hickory, Handle, 1, 8, kg.Estwing, 4-Pound, for, Demolition, /, Stake, Driving, 50-55, HRC, 16-Inch, Ergonomic, Grip, Durable, Construction |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |