| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-12-42464 Herst.-Nr.: 12-42464 EAN/GTIN: 0099198424644 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EINFACHE BEDIENUNG - Positionsverriegelungstaste ermöglicht einfache und sichere Einhandbedienung 3-POSITIONS-MESSER - Verschiebbares Klingengehäuse mit 3 Positionen für den Einsatz als Kartonschneider, Universalmesser und Teppichmesser WINKELWECHSEL - Das Klingengehäuse lässt sich in der Teppichmessereinstellung nach unten neigen, um besser in die Ecken und auf den Boden zu gelangen SCHNELLER KLINGENWECHSEL - Das per Knopfdruck bedienbare System ermöglicht einen schnellen Klingenwechsel ONBOARD STORAGE - Das Onboard-Fach ermöglicht die praktische Aufbewahrung von bis zu 3 Ersatzklingen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technische Daten: | <p>Dieses Werkzeug von Estwing wurde entwickelt, um sowohl dem Profi als auch dem Heimwerker bei der Verlegung von Teppichen und Bodenbelägen zu helfen. Es kombiniert die besten Eigenschaften traditioneller Universalmesser mit dem Komfort und der Präzision spezieller Teppichmesser. Das zum Patent angemeldete, verschiebbare Klingengehäuse ermöglicht nicht nur verschiedene Auszugslängen, sondern auch, dass die Klinge in der Teppichmessereinstellung nach unten geneigt werden kann, um eine maximale Auszugslänge und einen maximalen Winkel für einen besseren Zugang zu den Ecken und einen besseren Freiraum zu erreichen. All dies wird durch einen einzigen Schiebeknopf mit Positionsverriegelung ermöglicht, der einen schnellen Einsatz als Kastenschneider, Universalmesser oder Teppichmesser ermöglicht. Der ergonomische Griff mit zwei Härtegraden verbirgt eine integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 3 Ersatzklingen und verfügt über ein praktisches Druckknopf-Schnellwechselsystem, mit dem Sie eine stumpfe Klinge einfach auswerfen und durch eine neue, scharfe Klinge ersetzen können. Inklusive Teppichklingen aus gehärtetem SK5-Stahl mit abgerundeten Ecken für mehr Komfort. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |