| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-12-42517 Herst.-Nr.: 12-42517 EAN/GTIN: 0099198425177 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MULTI-USE - Entwickelt zum Schneiden von Nut- und Federböden und Bodenbefestigungselementen 3-Zoll-Spitze - Die 3-Zoll-Spitze eignet sich perfekt zum Durchtrennen breiter Bretter und ermöglicht es, mehr Arbeit mit weniger Kraftaufwand zu erledigen. CARBONSTAHL - Gesenkgeschmiedet aus EN9-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt für dauerhafte Stärke und Haltbarkeit GRIFFSCHUTZ - Der große Griffschutz bietet einen komfortablen Griff am Meißel und Schutz vor Fehlschlägen GEHÄRTETE KANTE - Gehärtete Kante für sauberes, schnelleres Schneiden mit weniger Schlägen und weniger Verformung der Spitze Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technische Daten: | <p>Schneiden Sie mit diesem Estwing-Bodenmeißel durch Nut- und Federholzböden, heben Sie Dielen an und vieles mehr. Aus einem einzigen Stück gesenkgeschmiedetem EN9-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt gefertigt, um ihm dauerhafte Festigkeit und Haltbarkeit zu verleihen, verfügt dieses handliche Werkzeug über eine gehärtete Kante, die es ihm ermöglicht, schneller in Holz- und Trockenbaumaterialien zu schneiden und dabei sauberere Schnitte zu hinterlassen. Der Schaft ist in Estwing-Blau lackiert, um das Werkzeug besser vor Rost und Korrosion zu schützen. Ein großer Griffschutz um den Werkzeugschaft herum sorgt für einen bequemen und sicheren Halt und schützt gleichzeitig Ihre Hand vor Verletzungen durch fehlende Schläge. Das sechseckige Schaftprofil dieses 3 Zoll breiten Meißels bietet zusätzliche Festigkeit gegen Verbiegen oder Verformung durch wiederholte Schläge. Ideal für den Einsatz beim Schneiden, Formen, Beschneiden und Entfernen von Baumaterialien wie Holz, Gips und Trockenbau, sei es bei Installationen oder Abbrucharbeiten. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |