Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWANSON PROFESSIONAL BOX BEAM LEVEL 61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWANSON PROFESSIONAL BOX BEAM LEVEL 61
SWANSON PROFESSIONAL BOX BEAM LEVEL 61
SWANSON PROFESSIONAL BOX BEAM LEVEL 61
SWANSON PROFESSIONAL BOX BEAM LEVEL 61
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-50-SW.SVB240
Hersteller:
     SWANSON
Herst.-Nr.:
     SVB240
EAN/GTIN:
     0038987912405
Suchbegriffe:
Swanson
18 Savage
Profi
Box
Swanson 18 Savage Profi Box Beam Level mit Gel Endkappe, SVB240
Weitere Informationen:
Länge:
559.00 mm
Breite:
15.00 mm
Höhe:
63.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Beam, Level, mit, Gel, Endkappe, SVB240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.