Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWANSON PROFESSIONAL BOX BEAM LEVEL 81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWANSON PROFESSIONAL BOX BEAM LEVEL 81
SWANSON PROFESSIONAL BOX BEAM LEVEL 81
SWANSON PROFESSIONAL BOX BEAM LEVEL 81
SWANSON PROFESSIONAL BOX BEAM LEVEL 81
SWANSON PROFESSIONAL BOX BEAM LEVEL 81
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-50-SW.SVB320
Hersteller:
     SWANSON
Herst.-Nr.:
     SVB320
EAN/GTIN:
     0038987913204
Suchbegriffe:
Swanson
18 Savage
Profi
Box
Swanson 18 Savage Profi Box Beam Level mit Gel Endkappe, SVB320
Weitere Informationen:
Länge:
846.00 mm
Breite:
33.00 mm
Höhe:
69.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Beam, Level, mit, Gel, Endkappe, SVB320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.