Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut360 Easy Fresh Raumduft „Cotton Blossom“ für große Räume, 12 Stk., 30 Tage Frischewirkung, Hochkonzentrierter Lufterfrischer in weiß für passendem elektrischen Duftspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut360 Easy Fresh Raumduft „Cotton Blossom“ für große Räume, 12 Stk., 30 Tage Frischewirkung, Hochkonzentrierter Lufterfrischer in weiß für passendem elektrischen Duftspender
Cut360 Easy Fresh Raumduft „Cotton Blossom“ für große Räume, 12 Stk., 30 Tage Frischewirkung, Hochkonzentrierter Lufterfrischer in weiß für passendem elektrischen Duftspender
Cut360 Easy Fresh Raumduft „Cotton Blossom“ für große Räume, 12 Stk., 30 Tage Frischewirkung, Hochkonzentrierter Lufterfrischer in weiß für passendem elektrischen Duftspender
Cut360 Easy Fresh Raumduft „Cotton Blossom“ für große Räume, 12 Stk., 30 Tage Frischewirkung, Hochkonzentrierter Lufterfrischer in weiß für passendem elektrischen Duftspender
Cut360 Easy Fresh Raumduft „Cotton Blossom“ für große Räume, 12 Stk., 30 Tage Frischewirkung, Hochkonzentrierter Lufterfrischer in weiß für passendem elektrischen Duftspender
Cut360 Easy Fresh Raumduft „Cotton Blossom“ für große Räume, 12 Stk., 30 Tage Frischewirkung, Hochkonzentrierter Lufterfrischer in weiß für passendem elektrischen Duftspender
Cut360 Easy Fresh Raumduft „Cotton Blossom“ für große Räume, 12 Stk., 30 Tage Frischewirkung, Hochkonzentrierter Lufterfrischer in weiß für passendem elektrischen Duftspender
Cut360 Easy Fresh Raumduft „Cotton Blossom“ für große Räume, 12 Stk., 30 Tage Frischewirkung, Hochkonzentrierter Lufterfrischer in weiß für passendem elektrischen Duftspender
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-FrePro-Easy2.Cotton.12
Hersteller:
     Fre-Pro
Herst.-Nr.:
     A  EF72CBF.12
EAN/GTIN:
     4044385040585
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Raumduft
Raumparfüm

Der Duftdeckel des Easy Fresh 2.0 ist speziell dafür entwickelt, größere Räume effektiv zu beduften. Er enthält zwei- bis dreimal mehr Duftessenzen als herkömmliche Gel- oder Aerosoldüfte, wodurch eine intensivere und länger anhaltende Frische gewährleistet wird. Der Duftdeckel wird an die Easy Fresh-Maschine angebracht und durch einen integrierten Propeller gleichmäßig im Raum verteilt. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass der Duft über eine größere Distanz als bei traditionellen, passiven Lufterfrischern verteilt wird. Der Duftdeckel ist nur in Weiß erhältlich und erfüllt wichtige Umweltstandards, darunter die LEED-Kriterien. Zudem hat er den VOC-Test in den USA und Europa bestanden, was ihn zu einer umweltfreundlichen Wahl macht. Der Wechsel des Duftdeckels ist denkbar einfach: Nach dem Austausch muss das Gerät lediglich neu gestartet werden. Ein besonderes Merkmal des Easy Fresh ist, dass der Duftdeckel selbst als Lufterfrischer fungiert. Diese Konstruktion sorgt für die maximale Freisetzung des Duftes durch die größtmögliche exponierte Oberfläche. Montiert an dem dafür geeigneten elektrischen Duftspender bleibt die Duftintensität dank der programmierbaren Funktion des Geräts über 30 Tage hinweg konstant. Mit fortschreitender Verdunstung des Duftes erhöht sich die Drehfrequenz des Propellers, um die Frische im Raum aufrechtzuerhalten. Dieses Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der elektrische Duftspender ist in diesem Artikel nicht enthalten. Hier ist nur die Haube für diesen Duftspender enthalten. Erleben Sie den Duft von Cotton Blossom und lassen Sie sich von der harmonischen Kombination aus weicher Baumwollblüte, Leinenblume, süßem Maiglöckchen und Frühlingsblüten verzaubern. Der Duft schafft eine frische, beruhigende und einladende Atmosphäre. Die blumigen Noten von Veilchen, Rosenblättern, Tuberose, Nektarine und Melone unterstützen den reinen und sanften Duft von Cotton Blossom und schaffen eine perfekte Balance zwischen Leichtigkeit und Tiefe. Das florale Herz aus Veilchen, Rosenblättern und Tuberose fügt eine subtile und verführerische Note hinzu, die den Duft noch faszinierender macht. Abgerundet wird das Erlebnis durch Basisnoten von Sandelholz und Seidenholz, unterstützt von weißem, pudrigem Moschus, die dem Duft Wärme und Beständigkeit verleihen.
 

Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
250.00 mm
Höhe:
125.00 mm
Bullet 1:
EASY FRESH 2.0 Duftabdeckung - Cotton Blossom - funktioniert nur in Kombination mit einer Motoreinheit
Bullet 2:
30 Tage konstantes Duftniveau
Bullet 3:
nach 30 Tagen die Duftabdeckung gegen eine neue austauschen
Bullet 4:
Cotton Blossom - Beschreibung der Duftnote: weiche Baumwolle Blüten und frische Bettwäsche, sind mit der Frühlingsblüte in Akkorden von Veilchen umhüllt: Rosenblüten, Tuberose, Nektarine, und Melone - nachwirkende Noten von Sandelholz und Seide sind verstärkt mit weißem pulvrigem Moschus - sanft spürbarer, weicher Duft, erzeugt Gefühle der Einzigartigkeit
Bullet 5:
umweltfreundliches Produkt - 100% recyclebar, erfüllt LEED Vorschriften ; entsprechend der in den USA und Europa gültigen VOC Vorschriften
Technische Daten:
<ul> <li>Hochkonzentrierte Duftessenzen: Enthält 2-3 Mal mehr Duftessenzen als herkömmliche Gel- oder Aerosoldüfte, für eine intensivere und länger anhaltende Frische <li>Konzipiert für größere Räume: Der Raumduft sorgt über 30 Tage hinweg für eine konstante Frische <li>Einfacher Austauschprozess: Der Duftdeckel lässt sich problemlos und schnell austauschen, wodurch der Wartungsaufwand minimal bleibt <li><b>Umweltfreundlich und sicher: Erfüllt die LEED-Kriterien und besteht den VOC-Test in den USA und Europa, mit Duftabdeckungen aus umweltfreundlichen Materialien <li><b>Cotton Blossom: Weiche Baumwollblüte, Leinenblume, süßer Maiglöckchen und Frühlingsblüten werden in Akkorde von Veilchen, Rosenblättern, Tuberose, Nektarine und Melone gehüllt. Basisnoten aus Sandelholz und Seidenholz werden von weißem, pudrigem Moschus unterstützt. Der frische Duft erzeugt eine belebende Wirkung, fördert positive Stimmung und verleiht ein erfrischendes, revitalisierendes Gefühl
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschraumduft, duftspender nachfüllungen, lufterfrischer, wohnung, duft, raumerfrischer, duftspender, raumdüfte, bad, automatisch, diffuser, difuser, duftstecker, elktrischer, batterie, airwick, raumduft, elektrisch, Raumlufterfrischer, Aromadiffuser, Duftmischungen, FrePro, Fresh, Products
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.