| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-FrePro-EcoAir.Cotton-S Herst.-Nr.: A EA36CBF. EAN/GTIN: 4044385545523 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Eco Air 2.0 erfrischt jeden Raum auf sehr einfache Weise und bietet eine praktische Lösung zur Lufterfrischung in zahlreichen Einsatzbereichen. Dieser Raumduft kann mühelos an beliebigen Stellen im Raum platziert werden, sei es freistehend im Raum oder in der praktischen Duftspender-Halterung Eco Air Cabinet formschön an der Wand. Der Lufterfrischer eignet sich am besten für große Räume, sei es für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume. Der Eco Air 2.0 Lufterfrischer funktioniert mit ätherischen Ölen, die über den Luftstrom und Luftaustausch an die Atmosphäre abgegeben werden. Er überzeugt durch eine kraftvolle Duftabgabe und eine beeindruckende langanhaltende Frischewirkung, die bis zu 30 Tage anhält. Sein Gitternetz-Design bietet eine extrem große Oberfläche was für eine stärkere und längere Duftverbreitung sorgt. Er wirkt als passiver Lufterfrischer für große Räume und eliminiert Gerüche direkt an ihrer Quelle, wodurch eine angenehme und erfrischende Umgebung geschaffen wird. Der Lufterfrischer ist zu 100 % recycelbar und trägt somit zur Schonung unserer Umwelt bei. Erleben Sie den Duft von Cotton Blossom und lassen Sie sich von der harmonischen Kombination aus weicher Baumwollblüte, Leinenblume, süßem Maiglöckchen und Frühlingsblüten verzaubern. Der Duft schafft eine frische, beruhigende und einladende Atmosphäre. Die blumigen Noten von Veilchen, Rosenblättern, Tuberose, Nektarine und Melone unterstützen den reinen und sanften Duft von Cotton Blossom und schaffen eine perfekte Balance zwischen Leichtigkeit und Tiefe. Das florale Herz aus Veilchen, Rosenblättern und Tuberose fügt eine subtile und verführerische Note hinzu, die den Duft noch faszinierender macht. Abgerundet wird das Erlebnis durch Basisnoten von Sandelholz und Seidenholz, unterstützt von weißem, pudrigem Moschus, die dem Duft Wärme und Beständigkeit verleihen. In diesem Set enthalten sind der Eco Air Lufterfrischer und die Eco Air Kabinett Halterung in der Farbe schwarz. Damit kann der Lufterfrischer problemlos an der Wand befestigt oder freistehend im Raum platziert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 80.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%">Langanhaltende Duftwirkung: </span></strong><strong><span style="line-height:106%"><span style="font-weight:normal">Der Duft hält bis zu 30 Tage an und kann sowohl in der Halterung Eco Air Kabinett im Raum platziert als auch eigenständig verwendet werden</span></span></strong></span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%">Effiziente Duftverteilung: </span></strong><strong><span style="line-height:106%"><span style="font-weight:normal">Die Effizienz des Duftes wird durch die besondere Form der Kartusche und die große Verdunstungsfläche, die den Luftstrom optimal nutzt, gewährleistet</span></span></strong></span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%">Vielseitige Anwendbarkeit:</span></strong><span style="line-height:106%"> Der Lufterfrischer kann mühelos freistehend oder hängend in der dazugehörigen Duftspender-Haltung Eco Air Cabinet in großen Räumen platziert werden – er eignet sich beispielsweise für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume</span></span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="line-height:106%">praktische Wandhalterung: </span></b><span style="line-height:106%">Die Eco Air 2.0 Kabinett Wandhalterung wird einfach mit doppelseitigen Klebeband an der Wand befestigt und ist sicher, geräuschlos und unzerbrechlich</span></span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="line-height:106%">Cotton Blossom:</span></b><span style="line-height:106%"> Weiche Baumwollblüte, Leinenblume, süßer Maiglöckchen und Frühlingsblüten werden in Akkorde von Veilchen, Rosenblättern, Tuberose, Nektarine und Melone gehüllt. Basisnoten aus Sandelholz und Seidenholz werden von weißem, pudrigem Moschus unterstützt. Der frische Duft erzeugt eine belebende Wirkung, fördert positive Stimmung und verleiht ein erfrischendes, revitalisierendes Gefühl</span></span></span></p> | Technische Daten: | <p> <ul> <li><b>Cotton Blossom: Weiche Baumwollblüte, Leinenblume, süßer Maiglöckchen und Frühlingsblüten werden in Akkorde von Veilchen, Rosenblättern, Tuberose, Nektarine und Melone gehüllt. Basisnoten aus Sandelholz und Seidenholz werden von weißem, pudrigem Moschus unterstützt. Der frische Duft erzeugt eine belebende Wirkung, fördert positive Stimmung und verleiht ein erfrischendes, revitalisierendes Gefühl <li>Langanhaltende Duftwirkung: Der Duft hält bis zu 30 Tage an und kann sowohl in der Halterung Eco Air Kabinett im Raum platziert als auch eigenständig verwendet werden <li>Effiziente Duftverteilung: Die Effizienz des Duftes wird durch die besondere Form der Kartusche und die große Verdunstungsfläche, die den Luftstrom optimal nutzt, gewährleistet <li>Vielseitige Anwendbarkeit: Der Lufterfrischer kann mühelos freistehend oder hängend in der dazugehörigen Duftspender-Haltung Eco Air Cabinet in großen Räumen platziert werden – er eignet sich beispielsweise für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume <li><b>praktische Wandhalterung: Die Eco Air 2.0 Kabinett Wandhalterung wird einfach mit doppelseitigen Klebeband an der Wand befestigt und ist sicher, geräuschlos und unzerbrechlich | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Waschraumduft, duftspender nachfüllungen, mit, Wandhalterung, lufterfrischer, wohnung, duft, raumerfrischer, duftspender, raumdüfte, bad, automatisch, diffuser, difuser, duftstecker, ohne, steckdose, airwick, raumduft, elektrisch, Raumlufterfrischer, Aromadiffuser, Duftmischungen, FrePro, Fresh, Products |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |