| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-FrePro-EcoAir.KiwiGr Herst.-Nr.: A EA36KGF EAN/GTIN: 4044385037066 |
| | |
|
| | |
| Der Eco Air 2.0 erfrischt jeden Raum auf sehr einfache Weise und bietet eine praktische Lösung zur Lufterfrischung in zahlreichen Einsatzbereichen. Dieser Raumduft kann mühelos an beliebigen Stellen im Raum platziert werden, sei es freistehend im Raum oder in der praktischen Duftspender-Halterung Eco Air Cabinet formschön an der Wand. Der Lufterfrischer eignet sich am besten für große Räume, sei es für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume. Der Eco Air 2.0 Lufterfrischer funktioniert mit ätherischen Ölen, die über den Luftstrom und Luftaustausch an die Atmosphäre abgegeben werden. Er überzeugt durch eine kraftvolle Duftabgabe und eine beeindruckende langanhaltende Frischewirkung, die bis zu 30 Tage anhält. Sein Gitternetz-Design bietet eine extrem große Oberfläche was für eine stärkere und längere Duftverbreitung sorgt. Er wirkt als passiver Lufterfrischer für große Räume und eliminiert Gerüche direkt an ihrer Quelle, wodurch eine angenehme und erfrischende Umgebung geschaffen wird. Der Lufterfrischer ist zu 100 % recycelbar und trägt somit zur Schonung unserer Umwelt bei. Erleben Sie den Duft von Kiwi Grapefruit und lassen Sie sich von der spritzigen Kombination aus saftiger Orange, pinker Grapefruit und Kiwi verzaubern. Der Duft schafft eine belebende, frische und fröhliche Atmosphäre. Die fruchtigen Noten von Pfirsichnektar, Tamarinde und Kokosmilch unterstützen den lebhaften und exotischen Duft von Kiwi Grapefruit und schaffen eine perfekte Balance zwischen Süße und Frische. Das florale Herz aus Pfirsichnektar, Tamarinde und Kokosmilch fügt eine sanfte und verführerische Note hinzu, die den Duft noch faszinierender macht. Abgerundet wird das Erlebnis durch einen köstlichen Ausklang aus Ingwer, Rhabarber und Vanille, der Tiefe und Wärme verleiht. Weitere Informationen: | | Länge: | 100.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 60.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%">Langanhaltende Duftwirkung: Der Duft hält bis zu 30 Tage an und kann sowohl im Eco Air-Schrank als auch eigenständig verwendet werden</span></span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%">Effiziente Duftverteilung: Die Effizienz des Duftes wird durch die besondere Form der Kartusche und die große Verdunstungsfläche, die den Luftstrom optimal nutzt, gewährleistet</span></span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%">Vielseitige Anwendbarkeit: Der Lufterfrischer kann mühelos freistehend oder hängend in der dazugehörigen Duftspender-Haltung Eco Air Cabinet in großen Räumen platziert werden – er eignet sich beispielsweise für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume</span></span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%">Effektive Geruchsbeseitigung: Als passiver Lufterfrischer für große Räume stoppt der Eco Air 2.0 Gerüche direkt an ihrer Quelle und schafft eine angenehme, erfrischende Umgebung</span></span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="line-height:106%">Kiwi Grapefruit: </span></b><span style="line-height:106%">Saftige Orange, pinke Grapefruit und Kiwi sprudeln über einem Herz aus Pfirsichnektar, Tamarinde und Kokosmilch. Ein köstlicher Ausklang aus Ingwer, Rhabarber und Vanille rundet den Duft ab. Der fruchtig-frische Duft erzeugt eine belebende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein erfrischendes, fröhliches Gefühl</span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Langanhaltende Duftwirkung: Der Duft hält bis zu 30 Tage an und kann sowohl im Eco Air-Schrank als auch eigenständig verwendet werden <li>Effiziente Duftverteilung: Die Effizienz des Duftes wird durch die besondere Form der Kartusche und die große Verdunstungsfläche, die den Luftstrom optimal nutzt, gewährleistet <li>Vielseitige Anwendbarkeit: Der Lufterfrischer kann mühelos freistehend oder hängend in der dazugehörigen Duftspender-Haltung Eco Air Cabinet in großen Räumen platziert werden – er eignet sich beispielsweise für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume <li>Effektive Geruchsbeseitigung: Als passiver Lufterfrischer für große Räume stoppt der Eco Air 2.0 Gerüche direkt an ihrer Quelle und schafft eine angenehme, erfrischende Umgebung <li>Kiwi Grapefruit: Saftige Orange, pinke Grapefruit und Kiwi sprudeln über einem Herz aus Pfirsichnektar, Tamarinde und Kokosmilch. Ein köstlicher Ausklang aus Ingwer, Rhabarber und Vanille rundet den Duft ab. Der fruchtig-frische Duft erzeugt eine belebende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein erfrischendes, fröhliches Gefühl | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschraumduft, raumduft, lufterfrischer, wohnung, duft, raumerfrischer, duftspender, raumdüfte, bad, automatisch, diffuser, difuser, duftstecker, ohne, steckdose, airwick, elektrisch, Raumlufterfrischer, Aromadiffuser, Duftmischungen, FrePro, Fresh, Products |
| | |
| |