| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-FrePro-EcoAir.Lavend-W Herst.-Nr.: A EA36FBF.A EACAB2 EAN/GTIN: 4044385545592 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Eco Air 2.0 erfrischt jeden Raum auf sehr einfache Weise und bietet eine praktische Lösung zur Lufterfrischung in zahlreichen Einsatzbereichen. Dieser Raumduft kann mühelos an beliebigen Stellen im Raum platziert werden, sei es freistehend im Raum oder in der praktischen Duftspender-Halterung Eco Air Cabinet formschön an der Wand. Der Lufterfrischer eignet sich am besten für große Räume, sei es für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume. Der Eco Air 2.0 Lufterfrischer funktioniert mit ätherischen Ölen, die über den Luftstrom und Luftaustausch an die Atmosphäre abgegeben werden. Er überzeugt durch eine kraftvolle Duftabgabe und eine beeindruckende langanhaltende Frischewirkung, die bis zu 30 Tage anhält. Sein Gitternetz-Design bietet eine extrem große Oberfläche was für eine stärkere und längere Duftverbreitung sorgt. Er wirkt als passiver Lufterfrischer für große Räume und eliminiert Gerüche direkt an ihrer Quelle, wodurch eine angenehme und erfrischende Umgebung geschaffen wird. Der Lufterfrischer ist zu 100 % recycelbar und trägt somit zur Schonung unserer Umwelt bei. Mit Fabulous Lavender erleben Sie ein beruhigendes und entspannendes Aroma von Lavendel. Lassen Sie sich von den sanften Noten der Zitrusfrüchten und Baumwolle, die sich mit den blumigen und beruhigenden Akzenten von Lavendel vereinen, verwöhnen. Die warmen und holzigen Töne von Vanille, Moschus und Bernstein runden diesen Duft perfekt ab und schaffen eine einladende und gemütliche Atmosphäre. Verwenden Sie unseren Raumduft in Ihrem Zimmer der Wahl, um eine entspannte und beruhigende Umgebung zu schaffen, in der Sie sich jederzeit wohlfühlen können. In diesem Set enthalten sind der Eco Air Lufterfrischer und die Eco Air Kabinett Halterung in der Farbe weiß. Damit kann der Lufterfrischer problemlos an der Wand befestigt oder freistehend im Raum platziert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 80.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%">Langanhaltende Duftwirkung:</span></strong><strong><span style="line-height:106%"><span style="font-weight:normal"> Der Duft hält bis zu 30 Tage an und kann sowohl im Eco Air-Schrank als auch eigenständig verwendet werden</span></span></strong></span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%">Effiziente Duftverteilung:</span></strong><strong><span style="line-height:106%"><span style="font-weight:normal"> Die Effizienz des Duftes wird durch die besondere Form der Kartusche und die große Verdunstungsfläche, die den Luftstrom optimal nutzt, gewährleistet</span></span></strong></span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height:106%">Vielseitige Anwendbarkeit:</span></strong><span style="line-height:106%"> Der Lufterfrischer kann mühelos freistehend oder hängend in der dazugehörigen Duftspender-Haltung Eco Air Cabinet in großen Räumen platziert werden – er eignet sich beispielsweise für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume</span></span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="line-height:106%">praktische Wandhalterung: </span></b><span style="line-height:106%">Die Eco Air 2.0 Kabinett Wandhalterung wird einfach mit doppelseitigen Klebeband an der Wand befestigt und ist sicher, geräuschlos und unzerbrechlich</span></span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><b><span style="line-height:106%">Fabulous Lavender: </span></b><span style="line-height:106%">Ein Hauch von Zitrusfrüchten gemischt mit knackig-frischer Baumwolle, führt zu schimmernden Lavendelblüten. Im Herzen dieses Dufts reiche Holznoten gesüßt mit Vanille, gezuckerten Moschus und goldenem Bernstein bilden die weichen, süßen Töne dieses Lavendel-Mix</span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Langanhaltende Duftwirkung: Der Duft hält bis zu 30 Tage an und kann sowohl im Eco Air-Schrank als auch eigenständig verwendet werden <li><b>Effiziente Duftverteilung: Die Effizienz des Duftes wird durch die besondere Form der Kartusche und die große Verdunstungsfläche, die den Luftstrom optimal nutzt, gewährleistet <li>Vielseitige Anwendbarkeit: Der Lufterfrischer kann mühelos freistehend oder hängend in der dazugehörigen Duftspender-Haltung Eco Air Cabinet in großen Räumen platziert werden – er eignet sich beispielsweise für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume <li><b>praktische Wandhalterung: Die Eco Air 2.0 Kabinett Wandhalterung wird einfach mit doppelseitigen Klebeband an der Wand befestigt und ist sicher, geräuschlos und unzerbrechlich <li><b>Fabulous Lavender: Ein Hauch von Zitrusfrüchten gemischt mit knackig-frischer Baumwolle, führt zu schimmernden Lavendelblüten. Im Herzen dieses Dufts reiche Holznoten gesüßt mit Vanille, gezuckerten Moschus und goldenem Bernstein bilden die weichen, süßen Töne dieses Lavendel-Mix | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Waschraumduft, duftspender nachfüllungen, mit, Wandhalterung, lufterfrischer, wohnung, duft, raumerfrischer, duftspender, raumdüfte, bad, automatisch, diffuser, difuser, duftstecker, ohne, steckdose, airwick, raumduft, elektrisch, Raumlufterfrischer, Aromadiffuser, Duftmischungen, FrePro, Fresh, Products |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |