| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-FrePro-EcoAir.Melon Herst.-Nr.: A EA36CMF EAN/GTIN: 4044385037042 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Eco Air 2.0 erfrischt jeden Raum auf sehr einfache Weise und bietet eine praktische Lösung zur Lufterfrischung in zahlreichen Einsatzbereichen. Dieser Raumduft kann mühelos an beliebigen Stellen im Raum platziert werden, sei es freistehend im Raum oder in der praktischen Duftspender-Halterung Eco Air Cabinet formschön an der Wand. Der Lufterfrischer eignet sich am besten für große Räume, sei es für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume. Der Eco Air 2.0 Lufterfrischer funktioniert mit ätherischen Ölen, die über den Luftstrom und Luftaustausch an die Atmosphäre abgegeben werden. Er überzeugt durch eine kraftvolle Duftabgabe und eine beeindruckende langanhaltende Frischewirkung, die bis zu 30 Tage anhält. Sein Gitternetz-Design bietet eine extrem große Oberfläche was für eine stärkere und längere Duftverbreitung sorgt. Er wirkt als passiver Lufterfrischer für große Räume und eliminiert Gerüche direkt an ihrer Quelle, wodurch eine angenehme und erfrischende Umgebung geschaffen wird. Der Lufterfrischer ist zu 100 % recycelbar und trägt somit zur Schonung unserer Umwelt bei. Erleben Sie den Duft von Cucumber Melon (Gurke-Melone) und lassen Sie sich von der erfrischenden Kombination aus aquatischen Noten, Zitrusblüte, Orange und Zitrone verzaubern. Der Duft schafft eine belebende, kühle und frische Atmosphäre. Die aquatischen Noten werden perfekt durch die Zitrusblüte, Orange und Zitrone unterstützt und schaffen eine perfekte Balance zwischen Lebendigkeit und Frische. Das florale Herz aus Rose und Jasmin fügt eine subtile und verführerische Note hinzu, während Lavendel, Cumarin, Moschus und Tanne dem Duft Tiefe und Beständigkeit verleihen. Diese harmonische Mischung erzeugt eine kühlende Wirkung und hebt die Stimmung, sodass Sie ein erfrischendes und belebendes Gefühl erleben können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 100.00 mm | Breite: | 60.00 mm | Höhe: | 60.00 mm | Bullet 1: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%">Langanhaltende Duftwirkung: Der Duft hält bis zu 30 Tage an und kann sowohl im Eco Air-Schrank als auch eigenständig verwendet werden</span></span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%">Effiziente Duftverteilung: Die Effizienz des Duftes wird durch die besondere Form der Kartusche und die große Verdunstungsfläche, die den Luftstrom optimal nutzt, gewährleistet</span></span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%">Vielseitige Anwendbarkeit: Der Lufterfrischer kann mühelos freistehend oder hängend in der dazugehörigen Duftspender-Haltung Eco Air Cabinet in großen Räumen platziert werden – er eignet sich beispielsweise für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume</span></span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%">Effektive Geruchsbeseitigung: Als passiver Lufterfrischer für große Räume stoppt der Eco Air 2.0 Gerüche direkt an ihrer Quelle und schafft eine angenehme, erfrischende Umgebung</span></span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="line-height:106%">Gurke-Melone: Aquatische Noten werden mit Zitrusblüte, Orange und Zitrone kombiniert. Ein blumiges Herz, durchzogen von Rose und Jasmin, wird mit Lavendel, Cumarin, Moschus und Tanne ausbalanciert. Der frische Duft erzeugt eine kühlende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein erfrischendes, belebendes Gefühl</span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Langanhaltende Duftwirkung: Der Duft hält bis zu 30 Tage an und kann sowohl im Eco Air-Schrank als auch eigenständig verwendet werden <li>Effiziente Duftverteilung: Die Effizienz des Duftes wird durch die besondere Form der Kartusche und die große Verdunstungsfläche, die den Luftstrom optimal nutzt, gewährleistet <li>Vielseitige Anwendbarkeit: Der Lufterfrischer kann mühelos freistehend oder hängend in der dazugehörigen Duftspender-Haltung Eco Air Cabinet in großen Räumen platziert werden – er eignet sich beispielsweise für Konferenzräume, Eingangstüren, Hotellobbys, Rezeptionen, Umkleidekabinen und Warteräume <li>Effektive Geruchsbeseitigung: Als passiver Lufterfrischer für große Räume stoppt der Eco Air 2.0 Gerüche direkt an ihrer Quelle und schafft eine angenehme, erfrischende Umgebung <li>Gurke-Melone: Aquatische Noten werden mit Zitrusblüte, Orange und Zitrone kombiniert. Ein blumiges Herz, durchzogen von Rose und Jasmin, wird mit Lavendel, Cumarin, Moschus und Tanne ausbalanciert. Der frische Duft erzeugt eine kühlende Wirkung, hebt die Stimmung und verleiht ein erfrischendes, belebendes Gefühl | GHS: | GHS05 | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Waschraumduft, duftspender nachfüllungen, lufterfrischer, wohnung, duft, raumerfrischer, duftspender, raumdüfte, bad, automatisch, diffuser, difuser, duftstecker, ohne, steckdose, airwick, raumduft, elektrisch, Raumlufterfrischer, Aromadiffuser, Duftmischungen, FrePro, Fresh, Products |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |